Mezclador de montaje en brida Lightnin

Mezclador de montaje en brida Lightnin

Mezclador de montaje en brida Lightnin. Tamaño máximo del portabrocas: 1 pulg. de diámetro. Motor, 0,43 hp, 1750/1450 rpm, 208-230/440 V, 1,5-1,4/0,7 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 22-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP1413.2a
  • Fabricante: Lightnin

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador de montaje en brida Lightnin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente