Mezclador de rayos

Mezclador de rayos

Mezclador Lightnin, 34 pulgadas de largo x 24 pulgadas de alto x 12 pulgadas de ancho con varilla de 51 pulgadas de largo, extensión de tres cuchillas de 10 pulgadas, motor Brook Crompton D80AD 415 V 350 - 1250 rpm, trifásico tipo R25E-000-055-4 no. 353 494.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: FHF133a.2
  • Fabricante: Lightnin

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador de rayos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente