Mezclador de rayos

Mezclador de rayos

Mezclador de rayos. Modelo: 73-C-15. S/N: 732146. Relación de transmisión: 11,4:1. Rpm de salida: 155. Motor eléctrico Reliance: 15 hp, 1765 rpm, 230/460 v, 40/20 a, 60 Hz, trifásico. (2) 2 pies de diámetro. impulsores. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 10 pies 6 pulgadas de alto (ACN355).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MASH086A
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: 73-C-15
  • Número de serie: 732146

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador de rayos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente