Mezclador de rayos

Mezclador de rayos

Mezclador Lightnin de montaje fijo y doble reducción serie XL. Modelo: XLC-300D. Número de serie: 91/A75718. Motor eléctrico Reliance, 3 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 9,0/4,5 amperios, 1750 amperios, trifásico. Dimensiones de la brida: 5 pulg. de diámetro. con 1/2 pulg. de diámetro. pernos a distancias entre centros de 2-1/2 pulgadas de distancia. Los mezcladores XL permiten aumentar o disminuir la velocidad del mezclador según lo requieran los requisitos del proceso mediante el cambio de marchas. Dimensiones totales: 14 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SLSP056.2a
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: XLC-300D
  • Número de serie: 91/A75718

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador de rayos

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente