Mezclador de rotor-estator de alto cizallamiento por lotes Charles Ross and Son
1997 Mezclador de rotor-estator de alto cizallamiento por lotes de Charles Ross and Son. Modelo: ME-501. Número de serie: 72002-B. Aplicaciones de recipientes de vacío/presión. Impulsor: 2-1/2 pulg. de diámetro. Motor neumático. Polipasto hidráulico Ross SS. Altura máxima: 97 pulg. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT, (1) 1 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3/4 pulg. FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 42-1/2 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto (ACN217).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DSLP850.6
- Fabricante: Ross
- Modelo: ME-501
- Número de serie: 72002B
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!