Mezclador de servicio pesado Lightnin con selector de velocidad y variador de velocidad

Mezclador de servicio pesado Lightnin con selector de velocidad y variador de velocidad

Mezclador Lightnin de servicio pesado con selector de velocidad y variador de velocidad. Tamaño del mandril: Motor industrial Baldor de 7/8 pulg., 3 hp, máximo: 1725 rpm, mínimo: 430, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 27-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP1415.6a
  • Fabricante: Lightnin

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador de servicio pesado Lightnin con selector de velocidad y variador de velocidad
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente