- Detalles del producto
Mezclador de transmisión directa de servicio pesado Perma San
Mezclador de accionamiento directo de servicio pesado Perma San. Modelo: TEP-300. SN: 3849. Se puede utilizar un mezclador versátil con VFD para aumentar y disminuir las velocidades de mezcla. Dimensiones del eje: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 41 pulgadas de largo (1) 12 pulgadas de diámetro. Hélice de 3 palas. Motor confiable, 3 hp, 1750 rpm, 230-460 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SELM171.2
- Fabricante: Perma San
- Modelo: TEP-300
- Número de serie: 3849
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!