Mezclador eléctrico motorizado de acero inoxidable con bomba centrífuga

Mezclador eléctrico motorizado de acero inoxidable con bomba centrífuga

Batidora eléctrica motorizada de acero inoxidable con bomba centrífuga. Diámetro de la hélice: 3 pulg. Diámetro del impulsor: 5-7/8 pulg. Motor ABB, 1 hp a 220/380-240/420 V, 1380/1400 rpm, 50 Hz, trifásico o 1,2 hp a 250/440-280 /480 V, 1670/1690 rpm, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 1 pulgada de largo x 1 pie de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DSVT015B
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: ABB
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1380/1400/1670/1690
  • Voltaje del motor: 220/380-240/420-250/440-280/480
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 42

Detalles adicionales del producto

Mezclador eléctrico motorizado de acero inoxidable con bomba centrífuga

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente