Mezclador estático Kenics de acero inoxidable Chemineer

Mezclador estático Kenics de acero inoxidable Chemineer

Mezclador estático Kenics de acero inoxidable Chemineer. Modelo: 1 Piloto HT EX. Serie: 1-N196601. Año: 1994. Presión máxima de diseño: 1745 PSI (mezclador) / 825 PSI (chaqueta). Temperatura máxima: 300F (mezcladora) / 300F chaqueta. Hecho en EE.UU. Otras marcas: 1 ½ - 1 ¼ x ½ 3MF 304ALQMPS. El intercambiador de calor de mezcla estática Kenics está diseñado para proporcionar tasas de transferencia de calor más altas que los intercambiadores de calor de carcasa y tubos convencionales, así como para proporcionar mezcla/dispersión al producto. El propietario anterior era un importante procesador de alimentos de EE. UU. Dimensiones totales: 31,5 x 11 x 62 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SIKH222
  • Fabricante: Chemineer
  • Modelo: 1 Pilot HT EX
  • Número de serie: 1-N196601

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 31.5
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 62

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1994
Mezclador estático Kenics de acero inoxidable Chemineer
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente