Mezclador impulsado por aire Lightnin

Mezclador impulsado por aire Lightnin

Mezclador impulsado por aire Lightnin. Modelo: N33AG-100. S/N: 730375. Motor neumático Lightnin, 1 hp, 1750 rpm, 350 rpm (final). Los mezcladores de aire Lightnin son seguros para su uso en entornos inflamables o explosivos. Sin acumulación de calor. El motor funciona sin chispas. Las velocidades se pueden variar mediante la válvula de control de aire. Motor diseñado para soportar sobrecargas sin quemarse. El peso ligero facilita el manejo. Impulsado por engranajes para un par de salida máximo. Entradas/salidas: (2) 3/8 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 8-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 18-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP1429.a
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: N33AG-100
  • Número de serie: 730375

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador impulsado por aire Lightnin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente