Mezclador impulsado por aire Lightnin XJAQ-33

Mezclador impulsado por aire Lightnin XJAQ-33

Mezclador impulsado por aire Lightnin. Modelo: XJAQ-33. Número de serie: 95/E57051. Motor neumático Lightnin, 1/3 CV. Funciona dondequiera que haya aire comprimido disponible. Seguro para usar en ambientes inflamables o explosivos. La válvula de control de aire varía las velocidades. Es difícil quemar el motor, incluso con una sobrecarga que se estanca. Diseño liviano para fácil manejo. Entradas/salidas: (2) 3/8 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 14-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI217.
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: XJAQ-33
  • Número de serie: 95/E57051

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador impulsado por aire Lightnin XJAQ-33
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente