Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado

Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado

Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado. Modelo: ND4A. S/N: 6015356. Accionado por engranajes para una salida de alto par. El alto par es muy eficaz en el manejo de fluidos de baja viscosidad. Mandril de accionamiento positivo máx. diámetro del eje de la hélice: 7/8 pulg. Motor Lightnin, 2 hp, 1760 rpm, 350 rpm (final), 208-220/440 V, 6,3-6/3 amperios, 60 ciclos, trifásico. Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 22a.GR335.a
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: ND4 A
  • Número de serie: 6015356

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Transmisión mezcladora Lightnin 74-Q-5 - 5 HPTransmisión mezcladora Lightnin 74-Q-5 - 5 HP
Ahorrar 9%
Mezclador de montaje en brida Lightnin 2LBS75YMMezclador de montaje en brida Lightnin 2LBS75YM
Ahorrar 9%
Accionamiento agitador Lightnin - 15 HPLightnin Agitator Drive - 15 HP Lightnin
Ahorrar 9%
Mezclador con abrazadera Lightnin PAMezclador con abrazadera Lightnin PA
Lightnin Mezclador con abrazadera Lightnin PA

SPPP1408.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Mezclador de montaje en brida Lightnin 33C-25Mezclador de montaje en brida Lightnin 33C-25
Ahorrar 9%
Mezclador de montaje con brida Lightnin - 1,74 HPMezclador de montaje con brida Lightnin - 1,74 HP

Visto recientemente