- Detalles del producto
Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado
Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado. Modelo: ND-2. S/N: 4300. Accionado por engranajes para una salida de alto par. El alto par es muy eficaz en el manejo de fluidos de baja viscosidad. Mandril de accionamiento positivo máx. Diámetro del eje de la hélice: 7/8 pulgadas. Longitud del eje: 44 pulgadas. Diámetro de la hélice: 9 pulgadas. Revoluciones máximas: 350. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: FHF131.a
- Fabricante: Lightnin
- Modelo: ND-2
- Número de serie: 4300
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!