Mezclador Lightnin de montaje fijo y doble reducción serie XL

Mezclador Lightnin de montaje fijo y doble reducción serie XL

Mezclador Lightnin de montaje fijo y doble reducción serie XL. Modelo: XLSS500. Número de serie: R99721163900501. Diámetro del eje: Motor mezclador Dura-Mix de bajo consumo energético de 1-1/2 pulg., 5 hp, 230/460 V, 1725 rpm, 13,8/6,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Los mezcladores XL permiten aumentar o disminuir la velocidad del mezclador según lo requieran los requisitos del proceso mediante el cambio de marchas. Dimensiones totales: 13-1/2 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto (ACN150).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 15.MRD407.2a
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: XLSS500
  • Número de serie: R99721163900501

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador Lightnin de montaje fijo y doble reducción serie XL

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente