Mezclador Lightnin serie XL de doble reducción y montaje fijo

Mezclador Lightnin serie XL de doble reducción y montaje fijo

Mezclador Lightnin serie XL de doble reducción y montaje fijo. Modelo: XLC 200 E. S/N: R9972307400502. Relación de transmisión: 20:1. Motor mezclador Dura-Mix de bajo consumo, 2 hp, 460 V, 1725 rpm, 60 Hz, trifásico. Conexión de brida: Brida ANSI de 8 pulg. con (8) orificios para pernos. Peso aproximado: 295 libras. Dimensiones totales: 1 pie 2-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 1-1/2 pulgadas de ancho x 9 pies de alto (ACN95)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 15.MRD407B.
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: XLC 200 E
  • Número de serie: R9972307400502

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dura-Mix energy efficient mixer motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 14.5
  • Ancho (pulgadas): 13.5
  • Altura (pulgadas): 108
  • Peso libras): 295
  • ACN: 95

Detalles adicionales del producto

Mezclador Lightnin serie XL de doble reducción y montaje fijo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Válvulas de acero inoxidableValves Stainless Steel Not Specified
Agotado