- Detalles del producto
Mezclador monouso Lightnin
Mezclador monouso Lightnin. Modelo: EV6L75. Número de serie: R9972170800501 y R9972367700501. Las unidades de transmisión por engranajes presentan velocidades más bajas y un par más alto para mezclar grandes lotes de fluidos de baja viscosidad o lotes más pequeños de fluidos de alta viscosidad. Mandril de accionamiento positivo máx. diámetro del eje de la hélice: 5/8 pulg. Dimensiones de la brida de fijación: 5 pulg. de diámetro. con (4) 3/8 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 4-1/2 pulg. Motor eléctrico Reliance, 3/4, 1725 rpm, 280 rpm (final), 460/480 y 208/230 V, 1,3-1,5 y 2,9- 2,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 6a.MRD409.1a
- Fabricante: Lightnin
- Modelo: EV6L75
- Número de serie: R9972170800501, R9972367700501
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Lightnin
Mezclador de transmisión directa de alta velocidad Lightnin - 1/3 HP
OI208
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Lightnin
Mezclador Lightnin Mezclador de entrada lateral SXJS de montaje fijo
DTTC2041.
Solo queda 1 unidad