Mezclador neumático Philadelphia de acero inoxidable

Mezclador neumático Philadelphia de acero inoxidable

Batidora neumática Philadelphia de acero inoxidable. Modelo: PGA-6-2. Batidora portátil con pinza. Diámetro del impulsor: 12-1/2 pulg. Accionado por motor neumático, sin acumulación de calor. El motor funciona sin chispas. Las velocidades se pueden variar mediante la válvula de control de aire. Impulsado por engranajes para un par de salida máximo. Motor neumático de 2,0 caballos de fuerza y ​​1750 rpm. Relación de transmisión: 5-1. Revoluciones finales: 350. Entradas/salidas: (1) accesorios de manguera de aire de presión de 3/8 pulg. Longitud del eje: 3 pies 7-1/4 pulgadas Diámetro del eje: 1-1/4 pulgadas Dimensiones totales: 1 pie 1-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DBGV323.1a
  • Fabricante: Philadelphia Mixers
  • Modelo: PGA-6-2
  • Número de serie: 97AKG0024

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador neumático Philadelphia de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente