Mezclador rotostato de alto cizallamiento EMI

Mezclador rotostato de alto cizallamiento EMI

Mezclador rotostato de alto cizallamiento EMI. Modelo: X-1. Número de serie: C10903. Multifuncional para dispersar, disolver, emulsionar, homogeneizar y suspender. Accionamiento directo para acción de las palas del rotor a alta velocidad. Diámetro exterior del impulsor: 4-1/2 pulg. Diámetro interior del impulsor: 2-1/2 pulg. Dimensiones del eje: 5/8 pulg. x 32 pulg. L. Motor Scott, 1 hp, 1800 rpm (final), 90 V, 10 amperios. Dimensiones totales: 7 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI166.
  • Fabricante: EMI
  • Modelo: X-1
  • Número de serie: C10903

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador rotostato de alto cizallamiento EMI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente