Mezclador Univex de 25 cuartos, modelo MF-20

Mezclador Univex de 25 cuartos, modelo MF-20

Mezclador Univex de 25 cuartos. Modelo: MF-20. S/N: 1741. Tazón y accesorios de acero inoxidable. Capaz de trabajar a (9) velocidades diferentes para cargas livianas o pesadas, que además pueden ser controladas por un reloj temporizador con límite máximo de 34 minutos. La palanca de ajuste de altura facilita el cambio del tazón. El cabezal de doble función funciona como prensa y batidora. La manija de agarre empuja el producto contra un diámetro de 9 pulg. impulso. Requisitos eléctricos: 115 VCA, 9,2 amperios, 60 Hz. Salidas: (1) descarga de 11 pulgadas de largo x 2-3/4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JLRZ001b.5
  • Fabricante: Univex
  • Modelo: MF-20
  • Número de serie: 1741

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador Univex de 25 cuartos, modelo MF-20
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente