Mezclador y dispersor de fluidos Quadro Ytron modelo XCT3A

Mezclador y dispersor de fluidos Quadro Ytron modelo XCT3A

Dispersor de polvo Quadro Ytron, modelo: XC1-3A, S/N: XC1-0007R. Capacidad de líquido: 40-70 gpm, Capacidad de polvo: 150 lbs/min. Limpieza CIP sanitaria 3A. (2) Impulsores de 4,25 pulgadas de diámetro. Motor VP: 7,5 hp, 3520 rpm, 6,7 amperios, 575 V, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 5.400 rpm. Entradas/salidas: (2) 1 1/2 pulg., (1) 2 pulg., (1) 1 pulg. El Quadro Ytron XC tiene una carcasa de reactor de doble etapa diseñada específicamente para incorporar y dispersar grandes cantidades de polvos en un líquido. chorro en una sola pasada, sin aireación. La primera etapa del reactor crea un fuerte vacío que garantiza que los polvos entren en la cabeza del reactor. Inmediatamente después de que el polvo entra en contacto con el líquido, la premezcla se somete a cambios de dirección y de velocidad a medida que la mezcla incide repetidamente sobre deflectores estacionarios. La segunda etapa descarga tangencialmente un producto liso, homogéneo y sin grumos. La unidad sirve para muchas aplicaciones en el campo de alimentos y bebidas, farmacéutico e industrial. Consulte el pdf para obtener información detallada sobre esta unidad. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ENDX746.6
  • Fabricante: Quadro Engineering Incorporated
  • Modelo: XCT3A
  • Número de serie: XCT-0007R

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador y dispersor de fluidos Quadro Ytron modelo XCT3A

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente