Mezclador/Molinillo Industrial Vertical Hobart 4346

Mezclador/Molinillo Industrial Vertical Hobart 4346

Batidora/Molinillo Industrial Hobart vertical con ruedas. Modelo 4346. Capacidad nominal: 60 lbs. de carne fresca y deshuesada por minuto. Diseñado para mezclar y moler o simplemente mezclar, el 4346 es ideal para variedades de carnes y procesamiento de salchichas. Los materiales de construcción incluyen: tolva de acero inoxidable, protección de la tolva, cubierta del motor y panel trasero. El conjunto de base es de acero galvanizado. Los artículos estañados incluyen: deflector y brazo mezclador, cilindro de hierro fundido y anillo y gusano ajustables. Especificaciones del motor: 7,5 hp, 1725 rpm, 200 V, 22,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto (ACN114).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: AANF117.16
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: 4346
  • Número de serie: 27-022-015

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 200
  • Amperios de motor: 22
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 39
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 58
  • Peso libras): 675
  • ACN: 114

Detalles adicionales del producto

Mezclador/Molinillo Industrial Vertical Hobart 4346

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente