Sistema de medidor de flujo másico Micro Motion
Sistema de medidor de flujo másico Micro Motion. Modelo: L065S242. S/N: 151544. Tubo: 1500 psig. Tipo de conexión: abrazadera. Temperatura: -240 a 177 °C. Sensor: DL665S242. S/N: 151544. Tipo de medidor: 34. Factor de medidor: 19829. Factor de calibración de flujo: 19.8295.13. Factor de calibración de densidad: 11287133404,44. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 24-1/2 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DSLP189.3a
- Manufacturer: Micro Motion
- Model: L065S242
- Serial Number: 151544
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 24.5
- Width (Inches): 14.5
- Height (Inches): 10.5