Sensor de flujo másico de micromovimiento

Sensor de flujo másico de micromovimiento

Sensor de flujo másico de micromovimiento. Modelo: DL100S202SU. S/N: 186097. Entradas: (1) línea S de 1 pulg. Salidas: (1) 1 pulg. s-line. Temperatura -240 a 177. 900 PSIG. Dimensiones generales del sensor de flujo: 2 pies 9-1/8 de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 5-1/4 pulgadas de alto. Transmisor de flujo remoto. Modelo: RFT97121PD2. S/N: 62883. Salida de frecuencia: 6000 Hz = 60 gal/min. Dimensiones generales del transmisor de flujo remoto: 1 pie de largo x 9 pulgadas de ancho x 4-1/4 pulgadas de alto (IN-TX).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MRDC0056.2a
  • Fabricante: Micro Motion
  • Modelo: DL100S202SU
  • Número de serie: 186097

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sensor de flujo másico de micromovimiento