- Detalles del producto
Micropanel de control Vilter Vision
Micropanel Vilter Vission usado
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ARS11
- Fabricante: Vilter
- Modelo: Vission
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 12
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 26
- Peso libras): 65
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
- Problemas o problemas conocidos: The screen is not functional.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!