Pasteurizador de laboratorio UHT/HTST de vapor directo Microthermics

Pasteurizador de laboratorio UHT/HTST de vapor directo Microthermics

Pasteurizador de laboratorio Microthermics de vapor directo UHT/HTST serie Electrix. Número de serie: 3216316.5, Uso de energía: Voltios: 110, AMPS: 0,2, Hz: 60. Estos procesadores UHT/HTST son ideales para investigadores y laboratorios que tienen vapor y necesitan la máxima flexibilidad para las capacidades de productos y procesos. Gabinete del panel de control industrial Hoffman: Cat No. CSD20168SS. Gabinete del panel de control industrial: Edición No. A-1958, Tipo de gabinete: 3R,4,4X,12. Controlador eléctrico: Número de serie: 0446Y464872700002, Dirección Mac: 90-250 VCA, 50/60 HZ, 18 VA, Límites ambientales: 0-55 grados C.

Product Details

  • Cantidad en stock: FRUTA01
  • Manufacturer: Microthermics
  • Serial Number: 3216316.5

HTST Details

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 35
  • Width (Inches): 26
  • Height (Inches): 71
  • Weight (LBS): 690
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Pasteurizador de laboratorio UHT/HTST de vapor directo Microthermics


Precio:
$0