Midwest Towers Inc. Torre de enfriamiento-4666 toneladas

Midwest Towers Inc. Torre de enfriamiento-4666 toneladas

Midwest Towers Inc. Torre de enfriamiento-4666 toneladas. Modelo RS1824 modificado, número de trabajo MT-T-8360-C 22-12-97. Tiro inducido, contraflujo, 1 celda, aire en todos los lados, 3500 gpm. Temperatura de entrada: 130 °F; temperatura de salida: 90 °F; bulbo húmedo 78 °F. Altura de entrada de agua: 23,3 pies, brida de 12 pulgadas. Eliminadores de PVC. (2) Ventiladores de flujo axial: 10 pies de diámetro. APT-10H-5, 40 hp, 480 V, trifásico. Dimensiones totales: 24 pies de largo x 16 pies de ancho x 28 pies de alto (total).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 250.325
  • Fabricante: Midwest Towers Inc.
  • Modelo: RS1824

Detalles de la torre de enfriamiento

  • Tipo de circuito: Open

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Midwest Towers Inc. Torre de enfriamiento-4666 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente