Cortina de aire de 4 ventiladores de acero dulce
(2) Cortinas de aire con cuatro ventiladores. Número de catálogo: B0961, Número de unidad: BC-150C, Código de producto: 176-315CA. Carcasa del soplador 25. Un motor controla 2 unidades de soplador a la vez mediante un sistema de polea/cadena. Motores totales por. La unidad de soplador es dos. Unidad 1: motor Lincoln, 2 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 1. Rpm finales: 1720. Motor General Electric, 2 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 1. Revoluciones finales: 1720. Unidad 2: (2) motor Lincoln, 2 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 1. Revoluciones finales: 1720. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 34" de ancho x 31" de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BNCA170.10
- Manufacturer: Not Specified
- Model: BC-150C
- Serial Number: 176-315CA
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 4
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Unit 1: 2 hp Lincoln motor, (1) 2 hp General Electric motor, and Unit 2: (2) 2 hp Lincoln motor
Dimensions:
- Length (Inches): 108
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 31