Tanque de leche con camisa Milkeeper, 1000 galones
Tanque de leche con camisa Milkeeper: 1000 galones. Modelo: R1000. S/N 12992 y 12993. Para refrigeración estándar 3A. Capacidad mínima de la unidad de condensación: 36,400 Btu/hr a una temperatura de succión saturada de 30 °F. Equipado con puente central para agitador. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados (chaqueta), 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) conector roscado de 1-1/2 pulg. (chaqueta), (1) puerto roscado de 1-1/2 pulg. (tanque). Dimensiones totales: 105 pulgadas de largo x 63 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF7539.4
- Manufacturer: MilKeeper
- Model: R1000
- Serial Number: 12992 and 12993