Tanque agrícola de fondo redondo MilKeeper, 180 galones

Tanque agrícola de fondo redondo MilKeeper, 180 galones

Tanque agrícola de fondo redondo MilKeeper, 180 galones. Modelo: CFA. S/N: 29042. Camisa con hoyuelos. Porcentaje de pared fría: 33%. Acero inoxidable 304. Tapa abatible de 41 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de largo. Agitador de barrido inferior: 13 pulg. de diámetro. Motor Eléctrico Master, 1/6 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 60 ciclos, monofásico. Entradas: (4) puertos de 7 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones interiores 48 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 29-1/4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 20.G025-A
  • Manufacturer: MilKeeper
  • Model: CFA
  • Serial Number: 29042

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque agrícola de fondo redondo MilKeeper, 180 galones