Miller-Leaman Inc. Sistema de filtración de agua de enfriamiento de proceso de turbodisco

Miller-Leaman Inc. Sistema de filtración de agua de enfriamiento de proceso de turbodisco

2003 Miller-Leaman Inc. Sistema de filtración de agua de enfriamiento de proceso de turbodisco. Modelo: ATD2(2)x3-130M-P135-A. Los sistemas de filtrado Turbo-Disc están diseñados para la filtración de agua para torres de enfriamiento y sistemas de agua enfriada y requieren un suministro de aire comprimido para su funcionamiento. Capacidad nominal: 135 gpm a 80 psi máx. Requisitos eléctricos: Motor Eléctrico 110 VUS 10 hp. Bermad, válvula de retrolavado serie 350. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto (ACN110).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DNBA215
  • Fabricante: Miller-Leaman, Inc.
  • Modelo: ATD2(2)x3-130M-P135-A
  • Número de serie: TD-00154

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 3505
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 27.1-24.2/12.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 63
  • ACN: 110

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2003
Miller-Leaman Inc. Sistema de filtración de agua de enfriamiento de proceso de turbodisco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente