Miller-Leaman Inc. Sistema de filtración de agua de enfriamiento de proceso de turbodisco
2003 Miller-Leaman Inc. Sistema de filtración de agua de enfriamiento de proceso de turbodisco. Modelo: ATD2(2)x3-130M-P135-A. Los sistemas de filtrado Turbo-Disc están diseñados para la filtración de agua para torres de enfriamiento y sistemas de agua enfriada y requieren un suministro de aire comprimido para su funcionamiento. Capacidad nominal: 135 gpm a 80 psi máx. Requisitos eléctricos: Motor Eléctrico 110 VUS 10 hp. Bermad, válvula de retrolavado serie 350. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto (ACN110).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA215
- Manufacturer: Miller-Leaman, Inc.
- Model: ATD2(2)x3-130M-P135-A
- Serial Number: TD-00154
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 3505
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 27.1-24.2/12.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 42
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 63
- ACN: 110
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2003