Colador Thompson de acero inoxidable Miller-Leaman
Colador Thompson de acero inoxidable Miller-Leaman. Modelo: MLS-4C-T316. Flujo máximo: 350 GPM – sin requisito de flujo mínimo. Presión máxima: 125 PSI. Temperatura máxima: 135º F. Área de superficie de la pantalla: 367 pulgadas cuadradas (2) Diámetro de brida de 4-1/4 pulgadas. (8) orificios de montaje de ¾ pulg. 2-7/8 pulgadas adyacentes. 7-1/2 pulgadas enfrente. Dial de calibre. Dimensiones totales: 1 pie 11-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 3 pies 8-5/8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1755.1
- Manufacturer: Miller-Leaman, Inc.
- Model: MLS-4C-T316