Placer alternativo de automatización de Minnesota.
1997 Placer alternativo de automatización de Minnesota. Modelo: Especial. Número de serie: J582-912. Pinzas estilo vacío. Suministro de aire: 80 psi-scfm. Alimentación: 110 VAC, 15 amperios, 60 Hz, monofásica. Bomba de vacío de gas, modelo: 0823-1010-G608X, S/N: 9610000381. Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMT384.a
- Manufacturer: Minnesota Automation
- Model: Special
- Serial Number: J582-912