Elevadores verticales de automatización de Minnesota
(2) Elevadores verticales de automatización de Minnesota. Modelo: DET. DE FUGAS. S/N: 05891 y 05931. Ancho del producto (ajustable): 1-1/4 pulg. W. Suministro de aire: 80 psi-scfm. Fuente de alimentación: 480 V, 5 amperios, 60 ciclos, trifásica. Motor Baldor, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Unidades. Altura de entrada: 32-1/2 pulgadas. Altura de salida: 21 pulgadas. Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 87 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GM-601.2
- Manufacturer: Minnesota Automation
- Model: LEAK DET
- Serial Number: 05891 and 05931.
Conveyor Details