Bomba centrífuga de misión

Bomba centrífuga de misión

Bomba centrífuga de misión. Número de serie: 81008-3/84. Tamaño: 3x1,5. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza requeridos y a 90 pies TDH. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las áreas de contacto del producto son de construcción de acero inoxidable 316. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor industrial Baldor, 7,5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 21,5-20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie. 2 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (ACN67a)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OIP052.
  • Fabricante: Mission
  • Número de serie: 81008-3/84

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga de misión