Mitsubishi Caterpillar
Mitsubishi Caterpillar. Modelo: GP25. Motor. S/N: NE035640D0, P/N: RM00000007, número de cilindros: 4, combustible: propano. Dimensiones de la horquilla: 42 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. (2) Neumáticos delanteros: 7.00-12, sin cámara. (2) Neumáticos traseros: 6.00-9, sin cámara. Dimensiones totales: 144 pulgadas de largo x 88 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: GEEQ013.
- Fabricante: Mitsubishi
- Modelo: GP25
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 144
- Ancho (pulgadas): 88
- Altura (pulgadas): 44
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!