Tanque de mezcla: 280 galones
Tanque de mezcla de 280 galones, con motor, ruedas y soporte. Tapa tipo embudo de rosca. El agitador se encuentra dentro de una pantalla de tamizado. Caja de cambios: Perfection American, modelo V 2130 A, S/N 871 E. Reliance Electric, motor de CA Duty master. 1,5 CV, 2,08/230/460 voltios. Dimensiones interiores del tanque, 30 pulgadas de diámetro, 23 pulgadas de alto. Salidas: (1) 2 pulgadas (1) 1-½ pulgadas, (1) pantalla interior de 1 pulgada. Dimensiones: de la pantalla: 20 pulgadas de diámetro. 24 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 34 pulgadas de ancho, 37-½ pulgadas de largo, 52 ½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI93c