Tanque de mezcla de acero inoxidable - 500 galones
(1) tanque de mezcla vertical de acero inoxidable usado, aproximadamente 500 galones, dimensiones aprox. 50 pulgadas de diámetro x 48 pulgadas en el lado recto más aprox. Fondo cónico de 6 pulgadas de profundidad con salida inferior central y aprox. Válvula de 2 pulgadas de diámetro. Equipado con un agitador de montaje superior Equipment Co. Lightnin Dura-Mix con agitador de cuchilla inclinada de acero inoxidable. El tanque también tiene deflectores internos de acero inoxidable y una cubierta con bisagras de dos piezas. Sobre patas de acero inoxidable.
Product Details
- Cantidad en stock: 28.482