Mezclador de tambor MixMor de 55 galones - 1,5 HP
Mezclador de tambor/barril montado en placa base MixMor. Modelo: OG-15. Número de serie: 45165-1. Dimensiones del eje: 1-1/4 pulg. de diámetro. x 32-1/2 pulg. L. (2) 10 pulg. de diámetro. hélices. Motor Industrial Baldor, 1.5 HP, Ratio 3.75:1, 460 RPM final, 208-230/460 V, 5.3-5.2/2.5 amperios, 60 ciclos, trifásico. Los mezcladores con transmisión por engranajes se utilizan eficazmente en productos de mayor viscosidad o aplicaciones de mayor volumen. Tambor no incluido. Dimensiones totales: 24 pulgadas de diámetro. x 66 pulgadas de alto (ACN28).
Product Details
- Cantidad en stock: 16a.PMI81.1
- Manufacturer: Mixmor
- Model: OG-15
- Serial Number: 45165-1