Mezclador de accionamiento directo MixMor

Mezclador de accionamiento directo MixMor

Mezclador de accionamiento directo MixMor. Modelo: D-14. Número de serie: 63019-I. Los mezcladores de accionamiento directo D-14 están diseñados para aplicaciones de baja viscosidad o pequeño volumen o aplicaciones que requieren alto cizallamiento. Diámetro máximo de la hélice del portabrocas: 5/8 pulg. Motor industrial Baldor, 0,25 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,4-1,3/0,65 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 14 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDNW002.
  • Fabricante: Mixmor
  • Modelo: D-14
  • Número de serie: 63019-I

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador de accionamiento directo MixMor