Patín del sistema de marco y placa de amoníaco-glicol de M&M
1999 Patín del sistema de enfriamiento de amoníaco y glicol de M&M. El patín viene en un patín completo junto con un panel de control, (2) bombas centrífugas, un tambor de compensación de amoníaco horizontal, una placa Alfa Laval, un intercambiador de calor de estructura y un tanque de glicol. Utilizado anteriormente en Ryan Foods, Murray Kentucky. Fecha de fabricación: 24 de noviembre de 1999. Número de serie: 99-1907. Modelo: CWP-CS-OS-I. Información del sistema. Conexión de alimentación de un solo punto: 460 V/3PH/60 HZ. Amp de alimentación de energía mínima: 50 amperios. Bomba de proceso enfriado 1: Modelo de bomba: C810AM, Potencia de la bomba: 20, RPM de la bomba: 3500, Flujo de la bomba (GPM): 90, Altura de diseño (pies): 220. Bomba de proceso enfriado 2: Modelo de bomba: C810AM, Potencia de la bomba: 20 , RPM de la bomba: 3500, Flujo de la bomba (GPM): 90, Altura de diseño (pies): 220. Pies cuadrados totales: 408,20. Intercambiador de calor de placas y marcos Alfa Laval. Modelo: 10-BWFD, Número de serie: 3011065821, Año de fabricación: 2006. MAWP: 150/300 PSI @ 150 F. MDMT: 20 F @ 150/300 PSI. Área: 408.20 M2. Pie. A-Dim: 482MM con 80. Orden de venta: 634017. Sobretensión horizontal de amoníaco de M&M. Junta Nacional: 2662, Año de Construcción: 2006. MAWP: 300 PSIG @ 200 F. MDMT: 0 F @ 300 PSIG. Fabricante. Ser. Número: 06A117.
Product Details
- Cantidad en stock: RRK13
- Manufacturer: M&M
- Model: CWP-CS-OS-I
- Serial Number: 99-1907
Glycol Chiller Details
- Chiller Type: Plate Heat Exchangers
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 408.2
- Surge Drum Included?: Yes
- Heat Exchanger Description: Alfa Laval Plate and Frame Heat Exchanger. Model: 10-BWFD, Serial No: 3011065821, Mfg Year: 2006. MAWP: 150/300 PSI @ 150 F. MDMT: 20 F @ 150/300 PSI. Area: 408.20 SQ. Ft. A-Dim: 482MM W/80. Sales Order: 634017.
- High Side Refrigeration Equipment Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 156
- Width (Inches): 64
- Height (Inches): 108
- Weight (LBS): 10,000
- # of Pieces for Shipping: 2
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1999
- Spec Sheet Available: No