Panel de control micro del compresor de tornillo M&M M100199G2

Panel de control micro del compresor de tornillo M&M M100199G2

Panel de control de tornillo de reacondicionamiento CCS de M&M Refrigeration. Modelo: M100199G2. N.º de serie: 1506103. Voltaje de control: 120 V CA. Frecuencia: 50/60 Hz. Fase: 1. Corriente máxima a plena carga (FLA): 51 A. SSCR: 5KA a 240 V. Tipo de gabinete: UL tipo 1.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NMD02C
  • Fabricante: M&M
  • Modelo: M100199G2
  • Número de serie: 1506103

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 300
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Panel de control micro del compresor de tornillo M&M M100199G2