Sistema de transporte de recipiente a presión de fase densa Modco, 280 galones
Sistema de transporte de recipiente a presión de fase densa Modco: 280 galones. Modelo: S-0300-10-03. El tanque viene con una caja de salida para productos peligrosos de Curlee Manufacturing y un actuador neumático Unitorque, modelo: 73. Entradas: (1) 3/4 pulg. NPT (hembra), (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto con un diámetro de 16 pulgadas. brida y (12) 1 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 14 pulg. Salidas: (1) 3 pulg. tubería, (1) puerto de 3 pulg. con un diámetro de 7-1/2 pulg. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 103 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNPM054.1
- Manufacturer: Modco
- Model: S-0300-10-03