Módulo de control Safeline Powerphase modelo 100/300

Módulo de control Safeline Powerphase modelo 100/300

Módulo de control Safeline Powerphase Modelo 100/300. S/N Hardware V3C, Firmware XT 1.16. Este módulo de control, un modelo certificado de acero inoxidable y lavado con una clasificación IP mínima de 55, se adapta a las series de detectores de metales Safeline Signature, Signature II y Powerphase Plus utilizados para inspeccionar productos en las industrias alimentaria, farmacéutica, plástica y química. Los detectores Safeline utilizan sistemas de bobinas de campo magnético de alta frecuencia y baja potencia que tienen la capacidad de detectar perturbaciones magnéticas diminutas creadas por partículas metálicas que pasan a través de la apertura del campo dentro del detector. Dimensiones totales: 9-1/2 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN50).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ME07071.5a
  • Fabricante: Safeline Inc.
  • Modelo: 100/300
  • Número de serie: Hardware V3C

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Módulo de control Safeline Powerphase modelo 100/300

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente