Módulo de entrada Allen-Bradley SLC 500

Módulo de entrada Allen-Bradley SLC 500

Módulo de entrada Allen-Bradley SLC 500. Modelo: SLC 500 CAT 1746 –I B16 Ser B. Voltaje de entrada: 10-30 VDC. Dimensiones totales: 5-1/4 pulgadas de largo x 1-3/8 pulgadas de ancho x 5-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDFF063C
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: SLC 500 CAT 1746 - IB16 Ser B
  • Número de serie: IB16-1092A1829

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • Voltaje del motor: 10-30

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 5.25
  • Ancho (pulgadas): 1.375
  • Altura (pulgadas): 5.75

Detalles adicionales del producto

Módulo de entrada Allen-Bradley SLC 500

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente