Pasteurizador atmosférico Mojonnier - 800 galones
Pasteurizador atmosférico Mojonnier: 800 galones. Agitador con rascadores y dos bolas pulverizadoras. Entradas: (4) 1-1/4 pulg. con válvula. (2) Tapas: 63 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho. (3) accesorios en la parte superior (2) 2 pulgadas; (1) Salidas de 1-1/2 pulg.: (1) 4 pulg. inferior, (1) Motor eléctrico Howell de 3 pulg.: 3 hp, 1755 rpm, 220 V, 8,50 amperios. Dimensiones interiores: 64 pulgadas de diámetro. x 58 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 67 pulgadas de ancho x 101 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 70.G777-A
- Manufacturer: Mojonnier
- Serial Number: 1625