Enfriador de gabinete Mojonnier de acero inoxidable
Enfriador de gabinete Mojonnier de acero inoxidable. Modelo: 868. S/N: 1168. Número de secciones: 16 (2 secciones por placa). Dimensiones de la placa: 5 pies de ancho x 5 pies de alto. Número de corrugaciones por sección: 24. Capacidad del tanque: 70 gal. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME (placa de distribución), (2) 3 pulg. de diámetro. FNPT (medios de comunicación). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME (drenaje), (2) 3 pulg. de diámetro. FNPT (medios de comunicación). Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies 1 pulgada de alto. FAD. (BG).
Product Details
- Cantidad en stock: 85.149
- Manufacturer: Mojonnier
- Model: 868
- Serial Number: 1168
Plate Chiller Details