Evaporador de baja temperatura Mojonnier
Evaporador Mojonnier de baja temperatura. Modelo: LTFL. Este evaporador de baja temperatura Mojonnier calienta productos sensibles a temperaturas muy bajas y es capaz de evaporarse a temperatura ambiente utilizando fuentes de agua fría y caliente remotas. La tasa de evaporación aumenta a medida que aumenta la temperatura del producto. En este diseño, se debe hacer pasar agua enfriada a través del condensador para ayudar a condensar el vapor del separador. Este sistema está pensado para funcionar en modo manual, en el que el producto se introduce y extrae manualmente y el condensado se extrae manualmente. Las bombas también se ponen en marcha manualmente. Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 18. Bomba rotativa Beach-Russ Co. N° 110-20/C. Bomba centrífuga sanitaria - 1HP. Entradas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. alimentación (producto), (1) 1/4 pulg. de diámetro. FNPT (vapor). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto (condensado), (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto (vapor), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos (producto). Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 10-1/2 pulgadas de alto.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: 185.CI03.30
- Manufacturer: Mojonnier
- Model: LTFL
- Serial Number: 42
Evaporator Details
- Evaporator Type: Lo-Temp
- Skid Mounted: Yes
- Evaporator Components Included: (1) Separator, Collection Glass, (1) Condenser, (1) Positive Dispalcement Pump, (1) Dodge Master XL Speed Reducer. (1) Beach-Russ Co. Rotary Pump, (1) Centrifugal Pump,
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 1 hp Reliance Electric Motor, (1) 1 hpLeeson Electric Motor, and (1) 1 hp Motor for Rotary Pump
Dimensions:
- Length (Inches): 55
- Width (Inches): 47
- Height (Inches): 83.5