Depositador de muffins doble Moline de 10 pistones

Depositador de muffins doble Moline de 10 pistones

Depositador de muffins doble Moline de 10 pistones. Acero inoxidable y aluminio. Modelo DBD-10, S/N DBD-87-471. Puede rellenar otros productos que tengan la misma viscosidad que la masa para muffins. Especificaciones del depositante: Velocidad de 1200 descargas por minuto en 2 y 3 oz. tamaño de la porción. 120 V, 60 Hz., 1 fase. La tolva tiene agitador de cinta. Dimensiones totales: 72-½ pulgadas de largo x 47 1/2 pulgadas de ancho x 53-½ pulgadas de alto (XMR17).

Product Details

  • Cantidad en stock: SELM108.2
  • Manufacturer: Moline Machinery LLC
  • Model: DBD-10
  • Serial Number: DBD-87-471

Filler & Capper Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Depositador de muffins doble Moline de 10 pistones