Molinillo maestro de carne picada Griffiths

Molinillo maestro de carne picada Griffiths

Molinillo maestro de carne picada Griffiths. Número de serie: FD225. Máquina número F32744. Motores Industriales Baldor. Dimensiones de la tolva de acero inoxidable: 37 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto. Salida del producto: rosca de 4 pulgadas (macho). Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 38-1/2 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CA210.3
  • Fabricante: Griffith Design & Equipment
  • Número de serie: FD225

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Molinillo maestro de carne picada Griffiths
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente